エスコ
エスコの 耐熱・防火手袋
手袋 防寒 EA915GFシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
84607400
品番
EA915GF-65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,260
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
袖口:ゴム入り、ニット絞り、ニット部分は手袋の中に入れて使用することができます。耐久性と柔軟性に優れ、暖かく快適な作業を可能にします。手の平と指部分には摩耗に強いパッド付。手の甲に反射テープ付。
仕様
●サイズ:L●全長:280mm●掌周り:265mm●中指長さ:90mm●厚み:4.3mm●適応温度:約-26℃●材質:表/ナイロン、裏/起毛トリコット
アズワン品番
67-2997-13