■海外仕様 ECウォーターバス AC220V plug type:F

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84608818 品番EWK-100R-F
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥35,090
販売価格(税別)
31,900

制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。
温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。

仕様●アナログ●温度設定範囲:室温+5℃〜95℃●槽内寸法:Φ208×123mm●外寸法:220×278×124mm●温度制御方式:マイコン式比例制御●温度センサー:測温抵抗体(Pt100Ω)●材質:制御部カバー/PP(ポリプロピレン)、水槽/ステンレス(SUS304)、ヒーター/ステンレス(SUS304)ニッケルメッキ●ヒーター容量:750W●安全装置:サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット●電源:AC220V 50/60Hz●重量:約1.5kg●※スノコは付属しておりません。●RoHS2 (EU)2015/863 対応 アズワン品番1-4595-31-90
注意
●※スノコは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする