TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の のこぎり
TAKAGI(高儀)の のこぎり本体
TAKAGI(高儀)の ハンドソー
替刃式鋸 たてよこななめ 265mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
84610866
品番
1000537
参考基準価格(税別)
¥2,014
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
刃を外せば工具箱などへコンパクトに収納可能です。
たて挽目と横挽目の組み合わせで全方向に切断対応しています。
コンパネ、一般木材、合板、集成材、硬木のよこ挽きなど。
仕様
●刃長(mm):265●全長(mm):600●刃ピッチ(mm):1.75●適合替刃:1000538,1000539●のこ板厚:0.6mm●材質/仕上:刃:炭素工具鋼(SK-85)、柄:サワグルミ、籐●原産国:日本●コード番号:257-2452
アズワン品番
67-6826-40