仕様●耐荷重(kg):30●適合画面サイズ:~50型●本体寸法(mm)幅:521~721●本体寸法(mm)奥行:80~300●本体寸法(mm)高さ:292●色:白●タイプ:角度調整(前後左右首振り)●左右最大角度(度):左右20度●上下調整(度):前方12度、後方12度●角度調節:前方12°、後方12°、左右40°(任意調節可能)●縦横設置可能●材質/仕上:スチール製・焼付塗装仕上げ●注意:テレビ取付対応サイズは目安ですので、必ずメーカーHPでご確認ください。●注意:耐荷重はディスプレイのみの耐荷重です。●注意:壁面への取付用ネジは同梱されていません●注意:壁面の剛性を十分に考慮の上、取付け位置を決めてください●注意:壁面への取付けは取付工事専門業者にご依頼ください●原産国:台湾●コード番号:160-6058アズワン品番67-6857-09