KSTM-120-TW 耐熱ガラス製密閉保存容器・角1200 16個入 HARIO 84612388

KSTM-120-TW 耐熱ガラス製密閉保存容器・角1200 16個入 HARIO 84612388
KSTM-120-TW 耐熱ガラス製密閉保存容器・角1200 16個入 HARIO 84612388
KSTM-120-TW 耐熱ガラス製密閉保存容器・角1200 16個入 HARIO 84612388
KSTM-120-TW 耐熱ガラス製密閉保存容器・角1200 16個入 HARIO 84612388
KSTM-120-TW 耐熱ガラス製密閉保存容器・角1200 16個入 HARIO 84612388
KSTM-120-TW 耐熱ガラス製密閉保存容器・角1200 16個入 HARIO 84612388
KSTM-120-TW 耐熱ガラス製密閉保存容器・角1200 16個入 HARIO 84612388
KSTM-120-TW 耐熱ガラス製密閉保存容器・角1200 16個入 HARIO 84612388

耐熱ガラス製密閉保存容器・角1200 16個入

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1箱(16個)注文コード84612388品番KSTM-120-TW
参考基準価格(税別)¥25,600販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

耐熱ガラス製密閉保存容器・角はパッキンが付いているので密閉性の高い保存容器です。
フタの空気弁を上に引き上げると電子レンジでの使用が可能です。
保存する場合は空気弁を下に押し下げます。フタを外してオーブン使用も可能です。

仕様●商品寸法(mm):W167×D167×H80●満水容量(mL):1200●材質:本体/耐熱ガラス、フタ/ポリプロピレン、パッキン・空気弁/シリコーンゴム●箱サイズ(mm):W367×D365×H387●原産国:ガラス/ 日本製、フタ・パッキン・栓/ 中国製アズワン品番67-3056-87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする