KSTM-25-TW 耐熱ガラス製密閉保存容器・角250 36個入 HARIO 84612449

KSTM-25-TW 耐熱ガラス製密閉保存容器・角250 36個入 HARIO 84612449
KSTM-25-TW 耐熱ガラス製密閉保存容器・角250 36個入 HARIO 84612449
KSTM-25-TW 耐熱ガラス製密閉保存容器・角250 36個入 HARIO 84612449
KSTM-25-TW 耐熱ガラス製密閉保存容器・角250 36個入 HARIO 84612449
KSTM-25-TW 耐熱ガラス製密閉保存容器・角250 36個入 HARIO 84612449
KSTM-25-TW 耐熱ガラス製密閉保存容器・角250 36個入 HARIO 84612449
KSTM-25-TW 耐熱ガラス製密閉保存容器・角250 36個入 HARIO 84612449
KSTM-25-TW 耐熱ガラス製密閉保存容器・角250 36個入 HARIO 84612449

耐熱ガラス製密閉保存容器・角250 36個入

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1箱(36個)注文コード84612449品番KSTM-25-TW
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

角型密閉保存容器耐熱ガラス製密閉保存容器・角はパッキンが付いているので密閉性の高い保存容器です。フタの空気弁を上に引き上げると電子レンジでの使用が可能です。保存する場合は空気弁を下に押し下げます。フタを外してオーブン使用も可能です。

仕様●商品寸法(mm):W108×D108×H57●満水容量(mL):250●材質:本体/耐熱ガラス、フタ/ポリプロピレンパッキン・空気弁/シリコーンゴム●原産国:ガラス/ 日本製、フタ・パッキン・栓/ 中国製アズワン品番67-3056-95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする