MX 2Dチューブ 12mL ラック 滅菌 24本×4ラック入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(4ラック×24本) 注文コード84613054 品番3775JP
参考基準価格(税別)¥34,540 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

大容量チューブ
土壌、植物、食品などの保存に適している
スクリューキャップ

仕様●材質チューブ●▼本体・キャップ:PP●▼ガスケット:シリコン●材質ラック●▼本体:PP●▼フタ:PC●使用可能温度範囲:-20〜121℃●フォーマット:24●キャップスタイル:インナースクリュー●滅菌:○●ラック:○●チューブ:○●キャップ:○●包装:24本×4ラック●ラック高さ:107.8mm アズワン品番67-6599-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする