NL 2Dチューブ 2.0mL 48本×10ラック 滅菌済

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可 93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(10ラック×48本) 注文コード84613219 品番374221
参考基準価格(税別)¥136,480 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

タンパク質/細胞低吸着、細胞無毒性テスト済み
DNase/RNaseフリー、パイロジェンフリー
優れた滅菌性(SAL10^-6)
IATA準拠のリークテスト済み
Nunc 8chスクリューキャップデキャッパー使用でスムーズで個人差のないキャップ開閉

仕様●材質●▼チューブ本体・キャップ:PP●▼ガスケット:TPE●使用可能温度範囲:-180〜121℃●キャップカラー:ナチュラル●フォーマット:48●キャップスタイル:インナースクリュー●滅菌:○●2Dコード:○●ラック:○●チューブ:○●キャップ:○●包装:48本×10ラック●ラック高さ:54.6mm アズワン品番67-6598-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする