G3 DUO AC CHARGER

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84613386 品番G0318
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

LiPo/LiFe/LiHVバッテリーを2本同時にカンタン・急速充電!
家庭用のコンセント(AC100V)から、2本のバッテリーを同時に充電可能。
2つ充電ポートは独立しており、LiPoとLiFe、LiPoとLiHVなど、異なる種類のバッテリーを同時に充電できます。
充電できるバッテリーは、2または3セルのLiPo/LiFe/LiHVの3種類。ハイボルテージリポ(LiHV)にも対応。
バランスコネクタをつなぐだけで簡単にバランス充電が可能。コネクター差込口は一般的なJST-XHタイプを採用。

仕様●基本機能●▼2〜3セルのLiPo/LiFe/LiHVバッテリーを2本同時に急速充電●▼充電電流を4段階に切替え可能(0.5A/1.0A/1.5A/2.2A)●▼バランス端子をつないで、3ステップで充電開始●▼対応セル数:2〜3S(LiPo/LiFe/LiHV共通)●▼コネクター差込口:JST-XHタイプ●▼※タミヤ製LiFeの充電には別途タミヤLiFe変換コネクタ(G0026)が必要です。●▼PSE認証取得済み●付属品:G3 Duo AC Charger本体、AC入力ケーブル、取扱説明書●入力電圧:100-240V 50-60Hz●対応バッテリー:LiPo/LiFe/LiHV●対応セル数:2〜3セル●充電電流:0.5A/1A/1.5A/2.2A●終了電圧●▼LiPo:4.2V±0.02V●▼LiFe:3.6V±0.02V●▼LiHV:4.35V±0.02V●最大出力:20W×2●バランス調整電流:最大200mA●寸法:108×76×50mm●重量:210g アズワン品番67-6611-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする