MATRIX
MATRIXの バイオ・食品(菌)関連用品
MATRIXの 培養用品
MATRIXの マイクロテストチューブ/サンプルカップ
MX チューブ用 ラックのみ 0.5mLDuraSeal付用 10ラック入
商品レビューを投稿する
93日以内出荷
返品不可
93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10ラック)
注文コード
84613745
品番
4899
参考基準価格(税別)
¥19,280
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
サンプリングロスの少ないV底
セプタムシールは、Matrix SepraSeal/DuraSeal の2種から選択可能
セプタムシール
仕様
●材質ラック●▼本体:PP●▼フタ:PC●フォーマット:96●キャップスタイル:-●滅菌:-●チューブ:-●キャップ:-●包装:10ラック●ラック高さ:27.5mm●空ラック(3736/3737用)
アズワン品番
67-6598-93