曜日別特売
EA514BB-100 22mm 7/8" O2センサー用リングスパナ エスコ 84614138

EA514BB-100 22mm 7/8" O2センサー用リングスパナ エスコ 84614138
EA514BB-100 22mm 7/8" O2センサー用リングスパナ エスコ 84614138
EA514BB-100 22mm 7/8" O2センサー用リングスパナ エスコ 84614138

22mm 7/8" O2センサー用リングスパナ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード84614138品番EA514BB-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,928
販売価格(税別)
4,480

スパナ末端に1/2"のスピンナーハンドル(ブレーカーバー)を付けて使用してください。
スパナ上部には3/8"のラチェットを使うとすばやい取り外し、取り付けができます。
本体に付いた穴でワイヤーの張りを確認できます。

仕様●全長:63mm●重量:300g●材質:スチール(熱処理、鍛造)アズワン品番67-2994-80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルフィルター関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする