アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
サンテナー B60K-2 グレー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84614400
品番
10370600GLRIN
参考基準価格(税別)
¥4,090
販売価格(税込)
¥4,454
販売価格(税別)
¥
4,049
バスケットに入れる
井ゲタ積みが可能で、不慮の荷崩れを防止します。
12kg用リンゴコンテナー
仕様
●材質:PP●外寸(mm):645×322×224●有効内寸(mm):601×280×216●内容量(L):37.1●圧縮荷重:33.4kN(3,400kgf)
アズワン品番
67-6656-16