MATRIX
MATRIXの バイオ・食品(菌)関連用品
MATRIXの 培養用品
MATRIXの マイクロテストチューブ/サンプルカップ
MX 2Dチューブ 1mL Screw式V底 キャップ無ラッチラック滅菌 96本×5ラック入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(5ラック×96本)
注文コード
84614610
品番
3742JP
参考基準価格(税別)
¥46,580
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
サンプリングロスの少ないV底
Matrix 8chスクリューキャップデキャッパー使用でスムーズで個人差のないキャップ開閉
スクリューキャップ
セプタムシール
仕様
●材質チューブ●▼本体:PP●▼ガスケット:TPE●材質ラック●▼本体:PP●▼フタ:PC●使用可能温度範囲:-180〜121℃(スクリューキャップ使用時)、-20〜121℃(Matrix SepraSeal使用時)●フォーマット:96●滅菌:○●ラック:○●チューブ:○●キャップ:-●包装:96本×5ラック●ラック高さ:58.4mm
アズワン品番
67-6597-84