MX チューブ用 ラックのみ 12mLスクリュー用 4ラック入

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可 93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(4ラック) 注文コード84614795 品番4905JP
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は10,459円となります。
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

大容量チューブ
土壌、植物、食品などの保存に適している
スクリューキャップ

仕様●材質ラック●▼本体:PP●▼フタ:PC●使用可能温度範囲:-20〜121℃●フォーマット:24●キャップスタイル:-●滅菌:-●チューブ:-●キャップ:-●包装:4ラック/ケース●ラック高さ:107.8mm●空ラック アズワン品番67-6599-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする