NN 1.0クライオバンク10 バルクパック 960本入

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可 93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(960本) 注文コード84614987 品番374081
参考基準価格(税別)¥93,020 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980

Nunc CryoBankは黒フレーム
チューブが1本ごとラックへロックされているため、落下を防止
Nunc 8chスクリューキャップデキャッパー使用でスムーズで個人差のないキャップ開閉
チューブセレクションツールを使うことで効率良くチューブのピッキングが可能

仕様●材質●▼チューブ本体・キャップ:PP●▼ガスケット:TPE●使用可能温度範囲:-185〜121℃●キャップカラー:ナチュラル●フォーマット:96●キャップスタイル:インナースクリュー●滅菌:○●2Dコード:-●ラック:-●チューブ:○●キャップ:○●包装:960本/袋 アズワン品番67-6598-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする