LEDブラックライト 樹脂硬化用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84615434 品番P70-0758-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,010

レジン工作用のブラックライト
UVレジン&LEDレジンの硬化に対応。
スタンドタイプ&ハンディタイプで使える2WAY仕様。
タイマー機能付き。

仕様●波長(nm):405・365●大きさ(mm):128×68×16(56※)※スタンドタイプで使用する際の高さです。●電源:USB給電●付属品:USBケーブル●※小・中・高校理科実験向け教材です。 アズワン品番67-6594-75
注意
●※小・中・高校理科実験向け教材です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84615434 P70-0758-01 57790453 RLL Regin Lab LEDコンパクトランプ KIYOHARA(清原) Regin Lab LEDコンパクトランプ KIYOHARA(清原) 1台 1,198 税込1,318 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジンクラフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする