MATRIX
MATRIXの バイオ・食品(菌)関連用品
MATRIXの 培養用品
MATRIXの マイクロテストチューブ/サンプルカップ
MX 2Dチューブ ガラス1.4mL V底 ラッチラック 96本×5ラック入
商品レビューを投稿する
93日以内出荷
返品不可
93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(5ラック×96本)
注文コード
84615599
品番
3850JP
参考基準価格(税別)
¥174,520
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
化学薬品耐性、耐熱性に優れたガラス製
静電気を帯びやすい粉体保存に適している
セプタムシールは、Matrix SepraSeal/DuraSealの2種から選択可能
セプタムシール
仕様
●材質チューブ●▼本体:ガラス●材質ラック●▼本体・フタ:PP●使用可能温度範囲:-180〜590℃●フォーマット:96●滅菌:-●ラック:○●チューブ:○●キャップ:-●包装:96本×5ラック●ラック高さ:49.8mm
アズワン品番
67-6599-04