MX バーコード付空ラッチラック 0.2mL/0.5mL2Dチューブ用 10ラック入

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可 93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(10ラック) 注文コード84615757 品番4898-BR
参考基準価格(税別)¥18,540 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

サンプリングロスの少ないV底
セプタムシールは、Matrix SepraSeal/DuraSeal の2種から選択可能
セプタムシール

仕様●材質ラック●▼本体:PP●▼フタ:PC●フォーマット:96●キャップスタイル:-●滅菌:-●チューブ:-●キャップ:-●包装:10ラック●ラック高さ:26.0mm●空ラック(3734/3735用)●バーコードラック アズワン品番67-6598-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする