MX 2Dチューブ 0.5mL 1D ラック 滅菌 480 96本×5ラック入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(5ラック×96本) 注文コード84616150 品番3745-WP1D
参考基準価格(税別)¥72,520 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980

サンプリングロスの少ないV底・Matrix 8chスクリューキャップデキャッパー使用でスムーズで個人差のないキャップ開閉
チューブ側面に書き込みエリア付き・側面のバーコードとバーコード下の目視可能文字、底面の2Dコードは同一の英数字
スクリューキャップ
セプタムシール

仕様●材質チューブ●▼本体:PP●▼ガスケット:TPE●材質ラック●▼本体:PP●▼フタ:PC●使用可能温度範囲:-180〜121℃(スクリューキャップ使用時)、-20〜121℃(Matrix SepraSeal使用時)●キャップカラー:-●フォーマット:96●滅菌:○●1Dコード:○●ラック:○●チューブ:○●キャップ:-●包装:96本×5ラック●ラック高さ:44.3mm アズワン品番67-6597-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする