374221-BR NL 2.0mL クライオバンク 2Dコード付 バーコード付ラック 滅菌済 48本×10ラック入 Thermo Scientific Nalgene 84616159

374221-BR NL 2.0mL クライオバンク 2Dコード付 バーコード付ラック 滅菌済 48本×10ラック入 Thermo Scientific Nalgene 84616159
374221-BR NL 2.0mL クライオバンク 2Dコード付 バーコード付ラック 滅菌済 48本×10ラック入 Thermo Scientific Nalgene 84616159
374221-BR NL 2.0mL クライオバンク 2Dコード付 バーコード付ラック 滅菌済 48本×10ラック入 Thermo Scientific Nalgene 84616159
374221-BR NL 2.0mL クライオバンク 2Dコード付 バーコード付ラック 滅菌済 48本×10ラック入 Thermo Scientific Nalgene 84616159

NL 2.0mL クライオバンク 2Dコード付 バーコード付ラック 滅菌済 48本×10ラック入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(10ラック×48本)注文コード84616159品番374221-BR
参考基準価格(税別)¥129,440販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

タンパク質/細胞低吸着、細胞無毒性テスト済み
DNase/RNaseフリー、パイロジェンフリー
優れた滅菌性(SAL10^-6)
IATA準拠のリークテスト済み
Nunc 8chスクリューキャップデキャッパー使用でスムーズで個人差のないキャップ開閉

仕様●材質●▼チューブ本体・キャップ:PP●▼ガスケット:TPE●使用可能温度範囲:-180~121℃●キャップカラー:ナチュラル●フォーマット:48●キャップスタイル:インナースクリュー●滅菌:○●2Dコード:○●ラック:○●チューブ:○●キャップ:○●包装:48本×10ラック●ラック高さ:54.6mm●バーコードラックアズワン品番67-6598-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする