三和[店舗什器・備品]
三和[店舗什器・備品]の 袋・ラッピング用品
三和[店舗什器・備品]の ギフトバック
三和[店舗什器・備品]の 巾着型
不織布折りたたみバッグ 50枚入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
注文コード
84616344
品番
SW403512-OR
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
シンプル&軽量で便利なバッグです
畳むとコンパクトになります
仕様
●サイズ:400×350×底マチ120mm(底紙入)●持ち手:25×420mm●素材:不織布70g/m2●内袋:50枚×1袋●折りたたんでいない状態で梱包されています
アズワン品番
67-5255-17