火山噴火モデル実験器 KR-V

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード84616378 品番K50-1191
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,560

マグマの性質と火山の形の関係を学ぼう
中学校1年生「大地の成り立ちと変化」の単元で、マグマの粘りけが火山の形に関係していることを調べるモデル実験を、型取り剤(アルギン酸塩印象材)を使って確かめられるセットです。
型取り剤は10分くらいで固まるため、断面を切断して火山の形や厚みの比較も行えます。

仕様●セット内容:●▼火山噴火実験用台:2個●▼火山噴火実験シート:2枚●▼レプリカ作成用型取り剤(アルギン酸塩印象材):500g●▼ビニール袋:50枚●▼食紅(赤):10g●※本製品の内容で、約25回実験が行えます。●※小・中・高校理科実験向け教材です。 アズワン品番67-6594-71
注意
●※本製品の内容で、約25回実験が行えます。●※小・中・高校理科実験向け教材です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84616378 K50-1191 47846525 K50-1191 火山噴火モデル実験器 KR-V ナリカ 火山噴火モデル実験器 KR-V ナリカ 1セット 8,500 税込9,350 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする