NL 2Dクライオバンクチューブ 2.0mL バルク 滅菌済 48本×20袋入

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可 93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(20袋×48本) 注文コード84616509 品番374258
参考基準価格(税別)¥140,260 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

タンパク質/細胞低吸着、細胞無毒性テスト済み
DNase/RNaseフリー、パイロジェンフリー
優れた滅菌性(SAL10^-6)
IATA準拠のリークテスト済み
Nunc 8chスクリューキャップデキャッパー使用でスムーズで個人差のないキャップ開閉

仕様●材質●▼チューブ本体・キャップ:PP●▼ガスケット:TPE●使用可能温度範囲:-180〜121℃●キャップカラー:ナチュラル●フォーマット:48●キャップスタイル:インナースクリュー●滅菌:○●2Dコード:○●ラック:-●チューブ:○●キャップ:○●包装:48本×20袋 アズワン品番67-6598-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする