USBシリアルコンバーター(USB Cタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84619808 品番RS-USB602FC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

USB-CポートにRS-232C機器を接続

用途
シーケンサーなど計測制御機器にも対応
設定不要の簡単セットアップ、COMポートとして認識
COMポート用アプリケーションが使用可能
Android用サンプルプログラム、簡易ターミナルアプリを提供
最大DTE 通信速度230K
通信状態がよくわかる通信モニターLED
WindowsおよびWindows Server、Android OSに対応
有害10物質不使用
持ち運びにも便利な軽量・スマートデザイン
材質筐体:ABS樹脂 質量(g)約55 電源電圧DC+5V(USB バスパワーから取得) 対応OSWindows 11、Windows 10、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Android OS ※Windowsは32ビット/64ビット両対応 対応機種USB ポートを装備したWindowsPC、Android端末 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約28×85×11 ケーブル長(cm)85 インターフェイス[USB]USB Specification Rev2.0準拠、[RS-232C]RS-232C RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数1 消費電流平均14mA(5V)、最大22mA(5V) インジケータLED:POWER、TXD、RXD コネクタタイプ接続:USB(Type-Cプラグ)、RS-232C(D-Sub9 オス/固定ネジ#4-40 六角メス) 対応ソフトウェアDL:シリアル通信ドライバー(Windows用)、サンプルプログラム(Windows用、Android用) 通信速度(kbps)【RS-232C】DTE速度:最大230

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする