メッシュマジック式脚絆

(3件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1足 サイズLL 注文コード84620194 品番630B
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品はサイズ・色など7種類から選べます 他の種類を見る
サイズLL 材質ポリエステル タイプマジック式 総丈(cm)205 RoHS指令(10物質対応)対応 特性通気性 適合寸法(cm)37〜39 足首周り(cm)37

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55546916
2019-08-27
用途:
現場作業で常時
電気・ガス・熱供給・水道業

ふくらはぎの周囲が小さすぎでした。
軽くて、くるぶしまでかかるのは良かったです。

対象商品:
55546925
2017-03-30
用途:
工場での生産作業時
製造業

以前まで〇〇リ安全のショートタイプの脚絆を使用していましたが、長期の使用で脚絆の端が綻びだして、それが靴下を破ってしまうので他に何かいいものはないかと探している時に黒メッシュマジック式脚絆を見つけ試してみることにしました。足首を覆う形状なので、簡易的ではあるがショートタイプより安全性に優れていると思いますし、端部の綻びも起きにくいように感じます。
着け心地はとてもいいです。

対象商品:
55546916
2017-07-22
用途:
野外作業
建設業・工事業

足首にフィットせず緩い。Sサイズがあればいいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする