※サンプル画像(詳細は各品番の資料をご確認ください)

EVP-1R2 充電コネクター収納キャビネット Pit-1G 壁掛タイプ 日東工業 84620219 EVP-1R2 充電コネクター収納キャビネット Pit-1G 壁掛タイプ 日東工業 84620219 EVP-1R2 充電コネクター収納キャビネット Pit-1G 壁掛タイプ 日東工業 84620219

充電コネクター収納キャビネット Pit-1G 壁掛タイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84620219 品番EVP-1R2
参考基準価格(税別)¥81,500 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

車載充電ケーブルのコネクターとコントロールボックスを、コンセントと共にまるっと収納できるキャビネットです。
充電コネクターはコネクターホルダーにしっかりと収納できます。
車載充電ケーブルのコントロールボックスは専用ホルダーでスマートに収納できます。
フックは長いケーブルにも充分な強度。
ケーブル部分はフックにかけることができます(内部に収納できません)。
コンセントは一般社団法人日本配線システム工業会JWDS-0033に準拠したEV・PHV充電用電源プラグに対応しています。
屋内・屋外設置可能で片付けもラクラク!盗難・盗電の心配もない!スタイリッシュなデザイン!
3桁のダイヤル式で任意の番号に設定が可能です。

用途
車載充電ケーブルのコネクターをコンセントと共に収納したします。
施錠もできるコンパクトなキャビネットです。
仕様内臓コンセント仕様:パナソニック EVコンセント200V用 WK39115(K) コンセント200V ダイヤル錠(3桁)
関連資料:(0.14MB) 取扱説明書:(1.28MB)
注意
※配線には電気工事が必要です。
※ケーブルは付属していません。車両に付属しているものをご使用ください。
※ケーブルは内部に収納できません。
※一部の海外自動車メーカーでは車種によって収納できない充電ケーブルがございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする