※共通

NO.870 クレープテープ カモ井加工紙 84632444 NO.870 クレープテープ カモ井加工紙 84632444

クレープテープ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(12巻×6袋) 注文コード 84632444 品番 NO.870
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

自動車などの高温焼付塗装向けのテープです。柔軟なクレープ紙により、アール部分にも良く馴染みます。糊残りもほとんどありません。

用途高温焼付塗装用 幅(mm)25 厚さ(mm)0.19 クリーム 長さ(m)50 基材クレープ紙 粘着剤ゴム系 伸び(%)8.2 耐熱温度(℃)150(※30分間の乾燥に耐えれる温度) 主な用途養生 引張強度(N/15mm)63 粘着力(N/10mm)4.5 特性耐熱

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする