※共通
カモ井加工紙
カモ井加工紙の マスキングテープ
クレープテープ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(8巻×6袋)
注文コード
84632478
品番
NO.870
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
自動車などの高温焼付塗装向けのテープです。柔軟なクレープ紙により、アール部分にも良く馴染みます。糊残りもほとんどありません。
用途
高温焼付塗装用
幅(mm)
38
厚さ(mm)
0.19
色
クリーム
長さ(m)
50
基材
クレープ紙
粘着剤
ゴム系
伸び(%)
8.2
耐熱温度(℃)
150(※30分間の乾燥に耐えれる温度)
主な用途
養生
引張強度(N/15mm)
63
粘着力(N/10mm)
4.5
特性
耐熱