DC-BL NuWay DoubleC ヘアブラシ NuWay 84633485 DC-BL NuWay DoubleC ヘアブラシ NuWay 84633485 DC-BL NuWay DoubleC ヘアブラシ NuWay 84633485 DC-BL NuWay DoubleC ヘアブラシ NuWay 84633485

NuWay DoubleC ヘアブラシ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード84633485 品番DC-BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,900
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

DoubleCは、デタングリング、ブロードライ、スタイリング、スカルプケアまで行える独自開発のBrainyBristles(R)(ブレイニーブリストル)に、特許取得済みの独自の曲線を加えたプロ仕様のヘアブラシです。
プロの使用感を自宅で楽しめ、美しい髪作りをサポートします。
循環性の高い通気構造で、ブロー時間を短縮します。さらに、熱がこもらないので、頭皮やキューティクルのダメージを抑えます。
簡単に水洗いもできるので、いつでも清潔な状態を保てます。
ピンは柔軟性、弾力性に優れた素材でつくられており、しなやかで絡まりにくく、どんな髪質にも柔軟に対応。球状になっているブラシの先端は、頭皮やキューティクルへのダメージを抑えます。
頭皮と髪のことを考えた2つの曲線(ダブルCカーブ)が特徴。
髪のボリュームを与えやすく、頭皮にフィットしやすいので同時にスカルプケアも可能。美しい髪を作り出します。

材質ナイロン(ピン部)、ABS樹脂(その他) ブルー 質量(g)80 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×50×225

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアブラシ・コーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする