SHS20LV2SS+220L LMガイド SHS-LV形 THK 84638254

SHS20LV2SS+220L LMガイド SHS-LV形 THK 84638254
SHS20LV2SS+220L LMガイド SHS-LV形 THK 84638254

LMガイド SHS-LV形

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
レール長さ(mm)LM:220
LM:220
LM:280
LM:340
LM:400
LM:460
LM:520
LM:580
LM:640
LM:700
LM:760
LM:820
LM:940
LM:1000
LM:1060
LM:1180
LM:1240
LM:1360
LM:1480
1360
LM:160
LM:1120
LM:1300
LM:1420
LM:360
LM:440
LM:600
LM:680
LM:840
LM:1080
LM:1160
LM:920
LM:1320
LM:1400
LM:570
LM:675
LM:885
LM:990
LM:1095
LM:1200
LM:1305
ブロック数1軸に組合わせるLMブロック:2
型番呼び:SHS20LV
内容量1セット注文コード84638254品番SHS20LV2SS+220L
参考基準価格(税別)¥47,700販売価格(税込)¥41,976
販売価格(税別)
38,160

各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能なLMガイド。
SHS-V形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。

型番呼び:SHS20LVブロック数1軸に組合わせるLMブロック:2防塵・防噴流 保護特性記号SS(エンドシール+サイドシール+インナシール)レール長さ(mm)LM:220RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする