LMガイド HSR-A形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット レール長さ(mm)LM:1480 型番呼び:HSR25A ブロック数1軸に組合わせるLMブロック:1 注文コード84640230 品番HSR25A1SS+1480L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥91,000
この商品はレール長さ・型番・ブロック数190種類から選べます 他の種類を見る

LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能な世界標準サイズのLMガイド。
LMブロックのフランジ部にタップ加工を施したタイプです。

型番呼び:HSR25A ブロック数1軸に組合わせるLMブロック:1 防塵・防噴流 保護特性記号SS(エンドシール+サイドシール+インナシール) レール長さ(mm)LM:1480 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84640230 HSR25A1SS+1480L 84645604 HSR25C1SS+1480L LMガイド HSR-C形 THK LMガイド HSR-C形 THK 1セット 68,250 税込75,075 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする