LMガイド SSR-XW形

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット レール長さ(mm)LM:1240 ブロック数1軸に組合わせるLMブロック:2 型番呼び:SSR30XW 注文コード84645008 品番SSR30XW2UU+1240L
参考基準価格(税別)¥78,200 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980
この商品はレール長さ・ブロック数・型番など174種類から選べます 他の種類を見る

断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向に対し90°のボール接触構造により水平案内部に最適なLMガイド。
LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。

型番呼び:SSR30XW ブロック数1軸に組合わせるLMブロック:2 防塵・防噴流 保護特性記号UU(エンドシール) レール長さ(mm)LM:1240 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする