注意
※本製品はパワーユーザー向けパーツです。利用者個人の責任においてご使用ください。
※本製品の故障またはその使用上生じた直接、間接の損害につきましてメーカーはその責を負いません。
※すべてのHP製ノートPCでの動作を保証するものではありません。使用するPCのジャック形状、対応電圧などをご確認ください。
※ACアダプタの出力電圧範囲、プラグ形状、大きさなどを確認してからご使用ください。
※PD規格に適合した機器を使用してください。
※対応しない形状のプラグを無理に差し込まないでください。
※最大出力は接続するACアダプタの能力に依存します。出力70W以上のACアダプタを推奨します。
※ACアダプタはDC20V/3A以上に対応する製品をご使用ください。最大対応電圧が15V以下のACアダプタでは20Vを出力できません。
※ACアダプタはDC20V対応の出力を持つ製品をご使用ください。 (USB PD 3.0以降推奨)