シルビア 家庭用エスプレッソマシン Rancilio Silvia Espresso Machine

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84663655 品番SILVIA_SU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
付属品ダブルスパウトポルタフィルター、フィルターバスケット(8.5g用/16g用)、58mmステンレスタンパー、グループヘッドクリーニングブラシ、コーヒー計量スプーン、ゴム製バックフラッシュ・ディスク 消費電力(W)650 タンク容量(L)2 本体質量(kg)14 寸法(cm)34×23.5×29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする