RANCILIO
RANCILIOの キッチン/調理家電
RANCILIOの コーヒーマシン/豆挽き
RANCILIOの コーヒーメーカー/エスプレッソマシン
シルビア 家庭用エスプレッソマシン Rancilio Silvia Espresso Machine
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84663786
品番
SILVIA_BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
ダブルスパウトポルタフィルター、フィルターバスケット(8.5g用/16g用)、58mmステンレスタンパー、グループヘッドクリーニングブラシ、コーヒー計量スプーン、ゴム製バックフラッシュ・ディスク
消費電力(W)
650
タンク容量(L)
2
本体質量(kg)
14
寸法(cm)
34×23.5×29