カクセー
SUNCOLORS(アンカラーズ)真空二重ステンレス卓上ポット(1L) UC-07
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84664005
品番
UC07
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
材質
【内瓶】18-8ステンレス鋼【胴部】ステンレス鋼【蓋栓・取っ手】ポリプロピレン【パッキン】シリコーンゴム
寸法(mm)
144×98×245