曜日別特売
SX23G151K おりょうりレンジ ぱりジュワッ  ブラック SX-23G151K [23L] siroca 84664179

おりょうりレンジ ぱりジュワッ ブラック SX-23G151K [23L]

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード84664179品番SX23G151K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

グリルの「ヒーター」と発熱する「2ヒート皿」で、食材を上下から焼き上げることで、食材を裏返す手間がなくなり、簡単においしく『外はパリッと、中まで熱々』に仕上げます。ヒーターと発熱する「2ヒート皿」によって上下から食材を焼き上げるグリル調理とレンジ調理を同時に行うことによって、同時調理が可能。調理の手間と時間が省けます。出力を細やかにコントロールするシロカ独自の「やさしさ解凍」(特許取得済み)で、熱の通しすぎや加熱ムラを防止します。冷凍保存したひき肉や刺身のサクなど、やさしく解凍して解凍ムラを抑えます。

付属品角皿、2ヒート皿、レシピブック、取扱説明書(保証書)形状【庫内】フラット寸法(mm)【庫内】幅374×高さ180×奥行310外形寸法(mm)468×338×384容量(L)23消費電力(W)1420本体質量(kg)15センサー蒸気・温度センサー温度調節【オーブン】温度調節範囲発酵(30~65℃)、100~250℃レンジ出力(W)1000・600・500・200相当・100相当ドアタテ開き年間消費電力量(kWh/年)73.4設置寸法(mm)468×高さ438×奥行384
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする