ガスホットプレートプチパン センゴクアラジン レッド SAGRS21CR

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84664687 品番SAGRS21CR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

コンパクト、アウトドアや災害時にも活躍!持ち運び簡単カセットボンベ式、ガス火の高火力でムラなく焼ける。
発熱量:2.1kW(1800kcal/h)
連続燃焼時間:約95分(最大2.1kW運転時)
点火方式:圧電点火方式
着脱方式:マグネット式
安全装置:圧力感知安全装置(ガス通路閉止型)
付属品:平プレート/2色鍋/収納バック/レシピブック

燃焼時間(分)約95(最大2.1kW運転時) 発熱量(kW[kcal/h])2.1(1800)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする