※製品イメージ

宅配ボックス ポスト一体型 据え置き (ビンテージロッカー)

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 84665719 品番 DB-001GRN
参考基準価格(税別)¥46,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

「玄関が映えスポットに!抜群に使いやすい
ポスト一体型」ベストセラー「horn」シリーズから、
USビンテージスタイルの宅配ボックスが新登場。
家の顔である玄関をおしゃれな印象に。
細部に使いやすい工夫を施し、耐久性にも
こだわりました。
「幸せな空間を作る3つのニュアンスカラー」
打ち合わせを重ね、絶妙に美しいトーンに
仕上げました。
「おしゃれな玄関で来客を迎えたい」
USロッカーから着想を得てデザインしました。
都会のマンションにも、緑豊かな戸建てにも、
木造の日本家屋にも馴染みます。
・大容量宅配スペース(2Lペットボトル×9本が収納)
・インダストリアル、西海岸、ブルックリン等、
現代のテイストと好相性のデザイン。
・メール便最大サイズOK
・押すだけ簡単プッシュキー
・特注の同色ハンドル
・説明用プレート/シグネチャープレート付
・ほぼ完成品。組立は上扉と脚の取り付けだけ。
・雨・錆に強いガルバナイズド加工。
・印鑑ケース付
・荷物を保護するクッション付
・脚のガタつきを微調整できるアジャスター付
・アンカーボルト4本付
・アンカー用/ワイヤー用穴
非対面 再配達不要 置き型 宅配ボックス 男前

用途宅配ボックス: ロッカー USビンテージ ポスト 置き配 ポスト付き 郵便受け 一戸建て 屋外 防水 大容量 印鑑 ハンコ 戸建て 材質スチール(ガルバナイズド処理) 質量(kg)11.6 セージグリーン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】440×375×840(アジャスター含む)【ポスト】(投函口)345×33/(内寸)350×315×185【宅配ボックス】(内寸)335×315×415 仕上粉体塗装 組立時間2人で20分 投函タイプ前入り前出し
注意
※入荷時期により、デザイン・色合い・仕様が品質に差し支えない程度に予告なく変更される場合があります。
※生鮮食料品、貴重品、現金、割れ物などは入れないでください。
※使用時の事故や盗難、破損、ポストに入れられた荷物の品質劣化の責任は負いかねます。
※水平な場所に設置し、本体の上に重いものを載せたり、寄りかかったりしないでください。
※お子様が遊ばないようにご注意ください。閉じ込められると非常に危険です。
※大雨や吹き込みなどによって雨水が侵入し、荷物が濡れる場合があります。なるべく雨のかからない場所への設置をおすすめいたします。(完全防水ではありません)
※アンカーボルトで設置する場合、電動ドリルやドライバー、ハンマーなどの工具が必要。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-30
用途:
宅急便荷物受け取り用
卸売・小売業

自分で組み立てる物もあまり無く設置用のアンカーボルトも有るので便利でしたが、設置場所の勾配が急だったのかスペーサーを最大値にしても傾いてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする