用途あらゆる運搬作業に
付属品樹脂ストッパー付(MPK-780-JS)、荷物落下防止柵付(MPK-780-RSK)
仕様樹脂ストッパー付(MPK-780-JS)、荷物落下防止柵付(MPK-780-RSK)
トラスコ品番661-3400
材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂
長さ(mm)780
幅(mm)490
質量(kg)7.3
色オリーブドラブ
車輪径(Φmm)100
高さ(mm)162
材質(車輪)エラストマー樹脂
奥行(mm)780
ブレーキ有無あり
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
均等荷重(kg)200
床面高さ(mm)162
ハンドル高さ(mm)900
騒音値(dB)35.5
ストッパー(付属)MPK-780-JS
キャスター径(Φmm)100
ブレーキ種類フットブレーキ
材質(ハンドル)アルミ
特性軽量、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、省音
適合ストッパーMPK-780-JS
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定