製品画像

軽量樹脂製運搬車 カルティオ(新型)(樹脂ストッパー付)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 84665877 品番 MPK-780-B-JS
参考基準価格(税別)¥21,760 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

回転式の荷物落下防止柵を標準採用、荷物の転落を防止します。
樹脂ストッパーの採用で少々の傾斜でも台車をその場所で保持できます。
本体重量7.3Kg、徹底的な軽量化と安定性を実現しました。
省音キャスター採用とメッシュ構造採用により床面からの反響音が減少し走行音が静かです。
エラストマー樹脂キャスターの採用により床面などにタイヤ痕が付きにくいです。

用途あらゆる運搬作業に 付属品樹脂ストッパー付(MPK-780-JS)、荷物落下防止柵付(MPK-780-RSK) 仕様樹脂ストッパー付(MPK-780-JS)、荷物落下防止柵付(MPK-780-RSK) トラスコ品番661-3401 材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂 長さ(mm)780 幅(mm)490 質量(kg)7.3 ブルー 車輪径(Φmm)100 高さ(mm)162 材質(車輪)エラストマー樹脂 奥行(mm)780 ブレーキ有無あり キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 均等荷重(kg)200 床面高さ(mm)162 ハンドル高さ(mm)900 騒音値(dB)35.5 ストッパー(付属)MPK-780-JS キャスター径(Φmm)100 ブレーキ種類フットブレーキ 材質(ハンドル)アルミ 特性軽量、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、省音 適合ストッパーMPK-780-JS 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
注意
※荷物落下防止柵、樹脂ストッパーの取付はお客様でお願いします。
※転倒にご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-24
用途:
運搬用
卸売・小売業

動きがスムーズで女性でも使いやすいです。
ストッパーがあるので安全です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする