曜日別特売
970723701 CHT220-60 ヘッジトリマ ゼノア 84665965

CHT220-60 ヘッジトリマ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード84665965品番970723701
参考基準価格(税別)¥79,000販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

プロ向けクラス世界最軽量!ダントツの軽さと、最適重量バランスで、長時間作業でも翌日に疲れを残しません。また、ピッチと高さを最適化した三面研磨ブレードで、取り込み量が増えて作業がはかどります。ゼノア従来機比100g減。リヤハンドルが左右に回転、両刃タイプ。

乾燥質量(kg)4.2全長(cm)102.5ブレード長さ(mm)575燃料タンク容量(L)0.48スパークプラグチャンピオン RCJ6Y全高(cm)19全幅(cm)24排気量(cm3)21.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする