スケーター
スケーターの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スケーターの グラス・食器・カトラリー
スケーターの マグカップ・グラス・コップ
ステンレスタンブラー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84666166
品番
STB4N
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
真空断熱二重構造なので本体の内側の温度を逃しません。冷たい飲み物は氷を入れても結露せず、温かい飲み物は外側が熱くなりにくいです。底板付なのですべりにくく音も静かです。
材質
本体内側・外側:ステンレス鋼、底板:熱可塑性エラストマー
色
もののけ姫
容量(mL)
400
高さ(mm)
147
質量(g)
200
縦(mm)
80
横(mm)
80