KCPC2 保冷バッグ付行楽ランチセット スケーター 84666324

KCPC2 保冷バッグ付行楽ランチセット スケーター 84666324
KCPC2 保冷バッグ付行楽ランチセット スケーター 84666324
KCPC2 保冷バッグ付行楽ランチセット スケーター 84666324
KCPC2 保冷バッグ付行楽ランチセット スケーター 84666324

保冷バッグ付行楽ランチセット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード84666324品番KCPC2
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

運動会やピクニックのお弁当に活躍する保冷剤付きの行楽ランチセット。入れ分けできる仕切りや取り外し可能な保冷トレイも付いています。バッグはアルミ蒸着フィルム付きで保冷に適しています。停電・非常時にもお使い頂けます。

材質フタ:EVA樹脂、本体・仕切・保冷トレイ:ポリプロピレン、ランチバッグ:(表地:ポリエステル、裏地:アルミ蒸着フィルム、断熱材:発泡ポリエチレエン)、保冷剤:(内容物:高吸水性ポリマー)SN ピクニック高さ(mm)145質量(g)680縦(mm)195横(mm)195耐熱温度(℃)フタ60、本体・仕切・保冷トレー120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする