ぎゅっとうまみを凝縮。ご家庭で手軽にドライフードを。無添加ドライフードで健康に。
余った野菜、果物を乾燥させて最後まで使い切れます、45dBの静音設計で夜中でも使用出来ます
1℃単位で設定が出来て、細かくお好み温度が可能
・加熱方式: シーズーヒーター式
・設定方式:
温度&時間: ダイヤル
電源&モード: ボタン
・調理温度:
ドライモード30〜80℃、1℃単位
発酵モード30〜80℃、1℃単位
・調理時間: 1h〜99h、1h単位
・調理量: 乾燥網5枚分
・安全装置: 温度ヒューズ108℃
・動作時静粛性: 45dB(本体ドアから5cm)
・冷却運転機能: あり