付け替え可能な3つのアタッチメントで、『刻む、混ぜる、練る、潰す、砕く、おろす、泡立てる』をこれ1台で。スケール付でお菓子作りや離乳食作りにも便利!
はかり(スケール)とフードプロセッサーの2WAY
食材の計量から調理(カット・おろし・泡立て)までがとってもスマートなマルチフードプロセッサー。
スケール付でお菓子作りや離乳食作りにも便利!
付け替え可能な3つのアタッチメント
調理内容に適したアタッチメントをセットして、『刻む、混ぜる、練る、潰す、砕く、おろす、泡立て』がこれ1台で可能!
充電式・コードレス
野外などコンセントのないところでも使用できます。
充電電池
リチウムイオン蓄電池7.4V 1500mAh(保護回路付)
充電時間
約4時間
回転数(無負荷時)
約2,600回/分
計量範囲
2〜1,000g(最小表示:1g)
自動電源オフ
約2分
定格時間
4枚刃:30秒
おろしプレート:1分
泡だて器:2分