コンパクトフードスチーマー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84668930 品番KFS1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
付属品専用電源コード、調理用カップ×2個、ユーザーズガイド(保証書含む) 質量(g)1000(付属品含まず) 電源AC100V(50-60Hz) 本体寸法(mm)【スチームトレイ(大)(小)使用時】236×238×154 定格消費電力(W)350 電源コード(m)1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする