トースター TOFFY PALE AQUA K-TS4-PA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84669264 品番KTS4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
付属品トレイ×2、レシピブック、ユーザーズガイド(保証書含む) 寸法(mm)【庫内】【上段】163×64×146【下段】163×61×146 電源AC100V(50-60Hz) 本体寸法(mm)230×331×234 定格消費電力(W)1000 電源コード(m)1 タイマー15分 火力調節3段階(280/720/1000W)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする