三洋産業
三洋産業の キッチン・調理用品
三洋産業の コーヒー用品・コーヒーマシン
三洋産業の コーヒー用品
ツバメミル シルバー TM-18
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84669596
品番
TM18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
【本体】47×135
容量(g)
【豆】18
ハンドル寸法(mm)
15×113×H35