スポンジ・ボブ ホットサンドメーカー 2022 Viacom. Created by Stephen Hillenburg.

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84669727 品番LMSP01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
材質【本体】アルミニウム合金(フッ素樹脂塗膜加工)【ハンドル】ステンレス/フェノール樹脂 質量(g)500 対応ガス、ラジエントヒーター、ハロゲンヒーター、シーズヒーター 寸法(cm)15×35.5
注意
IHは対応しておりません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする